Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - B 80 LINE RP - Bouche Insufflation/Extraction réglable d.80 mm + manchon placo - 427619

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 146 mm

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • largeur avant - 146 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084276199

Réf. Sonepar

00015427619

Réf. Fournisseur

427619

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur avant:

146 mm

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

largeur avant:

146 mm

matériau:

plastique

forme:

carré

collerette de montage:

baïonnette

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Oui

haute induction:

Oui

B 80 LINE RP - Bouche Insufflation/Extraction réglable diamètre 80 mm - Avec manchon placo - Design LINE ultra-plat - Peignable - Système d'adaptation universel breveté - 2 déflecteurs fournis pour orientation du flux en insufflation

Les Atouts de la gamme:

Application

Logement individuel, neuf et rénovation :

  • Compatible insufflation (pièces de vie) ou extraction (pièces humides).
  • Montage mural ou plafond.
  • Remplacement ou premier équipement.

Design

Bouche esthétique destinée à la ventilation des pièces de vie dans des maisons individuelles. Elle s'adapte à tous les manchons du marché et assure une étanchéité parfaite.

Installation

Associée généralement à un équipement de ventilation double flux, son système de réglage facilite l'installation et dispense de l'utilisation d'appareil de mesure.