Atlantic Clim & Ventil - Baf 15 - bande adhesive 15m - 523202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - aluminium
résistant aux UV - Oui
résistance à la température - -20...70 °C
vulcanisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085232026
Réf. Sonepar
00015523202
Réf. Fournisseur
523202
Marque
Atlantic Clim & Ventil
largeur:
50 mm
matériau:
aluminium
résistant aux UV:
Oui
résistance à la température:
-20...70 °C
vulcanisé:
Oui
Baf 15 - bande adhesive 15m - accessoires de réseaux


