Atlantic Clim & Ventil - Bah 125 b - buse souffl.diffuseur alu blanc d125 - 528900

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah 125 b - buse souffl.diffuseur alu blanc d125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • débit d'air - 250...250 m³/h

  • matériau - aluminium

  • raccordement - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289006

Réf. Sonepar

00015528900

Réf. Fournisseur

528900

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

débit d'air:

250...250 m³/h

matériau:

aluminium

raccordement:

extrémité du conduit

Bah 125 b - buse soufflage diffuseur aluminium blanc d125

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.


Performance

Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition. Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes. .


Facilité d'installation

Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.

Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).