Atlantic Clim & Ventil - Bah 200 b - buse souffl.diffuseur alu blanc d200 - 528902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
débit d'air - 500...500 m³/h
matériau - aluminium
raccordement - extrémité du conduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085289020
Réf. Sonepar
00015528902
Réf. Fournisseur
528902
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
débit d'air:
500...500 m³/h
matériau:
aluminium
raccordement:
extrémité du conduit
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.
Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).
Performance
Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition. Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes. .
Souplesse d'utilisation
Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.


