Atlantic Clim & Ventil - Bah 315 a - buse souffl.diffuseur alu anod.d315 - 528909


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 315 mm
débit d'air - 1000...1000 m³/h
matériau - aluminium
raccordement - extrémité du conduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085289099
Réf. Sonepar
00015528909
Réf. Fournisseur
528909
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
315 mm
débit d'air:
1000...1000 m³/h
matériau:
aluminium
raccordement:
extrémité du conduit
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.
Performance
Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition. Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes. .
Facilité d'installation
Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.
Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).