Atlantic Clim & Ventil - Bah 315 b - buse souffl.diffuseur alu blanc d315 - 528904

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah 315 b - buse souffl.diffuseur alu blanc d315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 315 mm

  • débit d'air - 1000...1000 m³/h

  • matériau - aluminium

  • raccordement - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289044

Réf. Sonepar

00015528904

Réf. Fournisseur

528904

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

315 mm

débit d'air:

1000...1000 m³/h

matériau:

aluminium

raccordement:

extrémité du conduit

Bah 315 b - buse soufflage diffuseur aluminium blanc d315

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.


Performance

Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition. Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes. .


Facilité d'installation

Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.

Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).