Atlantic Clim & Ventil - Bah-c 200 a - bah-c 200 coul.alu pour cond.cir. - buse de soufflage - 535704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
débit d'air - 400...400 m³/h
matériau - aluminium
raccordement - extrémité du conduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085357040
Réf. Sonepar
00015535704
Réf. Fournisseur
535704
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
débit d'air:
400...400 m³/h
matériau:
aluminium
raccordement:
extrémité du conduit
Les Atouts de la gamme:
Autonomie
La gamme de buses BAH existe en version AUTO équipée d'un piston thermodynamique permettant le réglage automatique des buses.
L'angle de soufflage du jet d'air varie en fonction de la température de soufflage réduisant ainsi la stratification de l'air ou l'effet douche froide.
Facilité d'installation
Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.
Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).
Performance
Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition.
Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes.
Souplesse d'utilisation
Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.


