Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bah-c 250 a - bah-c 250 coul.alu pour cond.circ - buse de soufflage - 535705

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah-c 250 a - bah-c 250 coul.alu pour cond.circ - buse de soufflage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 250 mm

  • débit d'air - 500...500 m³/h

  • matériau - aluminium

  • raccordement - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085357057

Réf. Sonepar

00015535705

Réf. Fournisseur

535705

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

250 mm

débit d'air:

500...500 m³/h

matériau:

aluminium

raccordement:

extrémité du conduit

Bah-c 250 a - bah-c 250 coul.aluminium pour cond.circ - buse de soufflage

Les Atouts de la gamme:

Performance

Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition.

Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes.

Souplesse d'utilisation

Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.

Autonomie

La gamme de buses BAH existe en version AUTO équipée d'un piston thermodynamique permettant le réglage automatique des buses.

L'angle de soufflage du jet d'air varie en fonction de la température de soufflage réduisant ainsi la stratification de l'air ou l'effet douche froide.

Facilité d'installation

Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.

Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).