Atlantic Clim & Ventil - Bah-m1 1050x150 - grille multi buse 1 rang 7 buses - 528357

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah-m1 1050x150 - grille multi buse 1 rang 7 buses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 150 mm

  • largeur avant - 1050 mm

  • hauteur avant - 150 mm

  • débit d'air - 350...650 m³/h

  • matériau des buses à tourbillon - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085283578

Réf. Sonepar

00015528357

Réf. Fournisseur

528357

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre avant:

150 mm

largeur avant:

1050 mm

hauteur avant:

150 mm

débit d'air:

350...650 m³/h

matériau des buses à tourbillon:

aluminium

matériau du cadre:

autre

largeur d'encastrement:

1050 mm

hauteur d'encastrement:

150 mm

réglable manuellement:

Oui

nombre de buses à tourbillon:

7

Bah-m1 1050x150 - grille multi buse 1 rang 7 buses

Les Atouts de la gamme:

Continuité architecturale

Leur design épuré permet de garantir une continuité architecturale dans les intérieurs.

Installation facilitée

La gamme BAH-M est utilisée en soufflage dans les locaux de type magasin, restaurant.

Son montage mural et le contrôle multidirectionnel de la veine d'air facilitent leur positionnement dans le local.

Le montage par clips à frictions sur les plénums BBG permettent de faciliter leur installation.

Souplesse d'utilisation

Les multibuses de soufflage BAH-M montées sur plaque en acier sont orientables individuellement dans toutes les directions.