Atlantic Clim & Ventil - Bah-m1 800x100 - grille multi buse 1 rang 8 buses - 528333

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah-m1 800x100 - grille multi buse 1 rang 8 buses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 100 mm

  • largeur avant - 1800 mm

  • hauteur avant - 100 mm

  • débit d'air - 200...400 m³/h

  • matériau des buses à tourbillon - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085283332

Réf. Sonepar

00015528333

Réf. Fournisseur

528333

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre avant:

100 mm

largeur avant:

1800 mm

hauteur avant:

100 mm

débit d'air:

200...400 m³/h

matériau des buses à tourbillon:

aluminium

matériau du cadre:

autre

largeur d'encastrement:

800 mm

hauteur d'encastrement:

100 mm

réglable manuellement:

Oui

nombre de buses à tourbillon:

8

Bah-m1 800x100 - grille multi buse 1 rang 8 buses

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les multibuses de soufflage BAH-M montées sur plaque en acier sont orientables individuellement dans toutes les directions.


Continuité architecturale

Leur design épuré permet de garantir une continuité architecturale dans les intérieurs.


Installation facilitée

La gamme BAH-M est utilisée en soufflage dans les locaux de type magasin, restaurant.

Son montage mural et le contrôle multidirectionnel de la veine d’air facilitent leur positionnement dans le local.

Le montage par clips à frictions sur les plénums BBG permettent de faciliter leur installation.