Atlantic Clim & Ventil - Bah-m1 900x150 - grille multi buse 1 rang 6 buses - 528356

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah-m1 900x150 - grille multi buse 1 rang 6 buses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 150 mm

  • largeur avant - 1900 mm

  • hauteur avant - 150 mm

  • débit d'air - 300...600 m³/h

  • matériau des buses à tourbillon - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085283561

Réf. Sonepar

00015528356

Réf. Fournisseur

528356

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre avant:

150 mm

largeur avant:

1900 mm

hauteur avant:

150 mm

débit d'air:

300...600 m³/h

matériau des buses à tourbillon:

aluminium

matériau du cadre:

autre

largeur d'encastrement:

900 mm

hauteur d'encastrement:

150 mm

réglable manuellement:

Oui

nombre de buses à tourbillon:

6

Bah-m1 900x150 - grille multi buse 1 rang 6 buses

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les multibuses de soufflage BAH-M montées sur plaque en acier sont orientables individuellement dans toutes les directions.


Continuité architecturale

Leur design épuré permet de garantir une continuité architecturale dans les intérieurs.


Installation facilitée

La gamme BAH-M est utilisée en soufflage dans les locaux de type magasin, restaurant.

Son montage mural et le contrôle multidirectionnel de la veine d’air facilitent leur positionnement dans le local.

Le montage par clips à frictions sur les plénums BBG permettent de faciliter leur installation.