Atlantic Clim & Ventil - Bah-m2 600x200 - grille multi buse 2 rang 6 buses - 528336


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 200 mm
largeur avant - 600 mm
hauteur avant - 200 mm
débit d'air - 250...500 m³/h
matériau des buses à tourbillon - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085283363
Réf. Sonepar
00015528336
Réf. Fournisseur
528336
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre avant:
200 mm
largeur avant:
600 mm
hauteur avant:
200 mm
débit d'air:
250...500 m³/h
matériau des buses à tourbillon:
aluminium
matériau du cadre:
autre
largeur d'encastrement:
600 mm
hauteur d'encastrement:
200 mm
réglable manuellement:
Oui
nombre de buses à tourbillon:
6
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les multibuses de soufflage BAH-M montées sur plaque en acier sont orientables individuellement dans toutes les directions.
Continuité architecturale
Leur design épuré permet de garantir une continuité architecturale dans les intérieurs.
Installation facilitée
La gamme BAH-M est utilisée en soufflage dans les locaux de type magasin, restaurant.
Son montage mural et le contrôle multidirectionnel de la veine d’air facilitent leur positionnement dans le local.
Le montage par clips à frictions sur les plénums BBG permettent de faciliter leur installation.