Atlantic Clim & Ventil - Bah-m2 900x300 - grille multi buse 2 rang 6 buses - 528367


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 300 mm
largeur avant - 900 mm
hauteur avant - 300 mm
débit d'air - 600...1050 m³/h
matériau des buses à tourbillon - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085283677
Réf. Sonepar
00015528367
Réf. Fournisseur
528367
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre avant:
300 mm
largeur avant:
900 mm
hauteur avant:
300 mm
débit d'air:
600...1050 m³/h
matériau des buses à tourbillon:
aluminium
matériau du cadre:
autre
largeur d'encastrement:
900 mm
hauteur d'encastrement:
300 mm
réglable manuellement:
Oui
nombre de buses à tourbillon:
6
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les multibuses de soufflage BAH-M montées sur plaque en acier sont orientables individuellement dans toutes les directions.
Continuité architecturale
Leur design épuré permet de garantir une continuité architecturale dans les intérieurs.
Installation facilitée
La gamme BAH-M est utilisée en soufflage dans les locaux de type magasin, restaurant.
Son montage mural et le contrôle multidirectionnel de la veine d’air facilitent leur positionnement dans le local.
Le montage par clips à frictions sur les plénums BBG permettent de faciliter leur installation.