Atlantic Clim & Ventil - Bah-t 160 a - bude d160 alu gris vis appar - 536506


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm
débit d'air - 300...300 m³/h
matériau - aluminium
raccordement - bord renflé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085365069
Réf. Sonepar
00015536506
Réf. Fournisseur
536506
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
160 mm
débit d'air:
300...300 m³/h
matériau:
aluminium
raccordement:
bord renflé
Les Atouts de la gamme:
Performance
Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition.
Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes.
Souplesse d’utilisation
Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.
Autonomie
La gamme de buses BAH existe en version AUTO équipée d'un piston thermodynamique permettant le réglage automatique des buses.
L'angle de soufflage du jet d'air varie en fonction de la température de soufflage réduisant ainsi la stratification de l'air ou l'effet douche froide.
Facilité d'installation
Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.
Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).