Atlantic Clim & Ventil - Bah-t 250 b - buse d250 alu blanc vis appar - 536514

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bah-t 250 b - buse d250 alu blanc vis appar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 250 mm

  • débit d'air - 500...500 m³/h

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085365144

Réf. Sonepar

00015536514

Réf. Fournisseur

536514

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

250 mm

débit d'air:

500...500 m³/h

matériau:

aluminium

Bah-t 250 b - buse d250 aluminium blanc vis apparentes

Les Atouts de la gamme:

Performance

Les buses BAH sont utilisées en soufflage dans des bâtiments de grande hauteur (>4m) et/ou de grands volumes types aéroport ou hall d'exposition.

Des portées de 20 mètres peuvent être atteintes.


Souplesse d’utilisation

Les buses de soufflage de la gamme BAH sont orientables dans toutes les directions.


Autonomie

La gamme de buses BAH existe en version AUTO équipée d'un piston thermodynamique permettant le réglage automatique des buses.

L'angle de soufflage du jet d'air varie en fonction de la température de soufflage réduisant ainsi la stratification de l'air ou l'effet douche froide.


Facilité d'installation

Les buses BAH peuvent être montées sur mur ou plafond.

Différentes fixations sont possibles selon la version choisie : fixation par vis cachée sur collerette circulaire fournie (BAH - version montage mural) ou directe sur conduit circulaire (version BAH-C ou BAH-T).