Atlantic Clim & Ventil - Basic bc 200 - Ventilateur.helicoide mono d200 - 538857

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Basic bc 200 - Ventilateur.helicoide mono d200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085388570

Réf. Sonepar

00015538857

Réf. Fournisseur

538857

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP20

tension de raccordement:

230 V

Basic bc 200 - ventilateurhelicoide mono d200 - ventilateur hélicoïde basse consommation - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Le montage mural des ventilateurs Basic BC est simple et rapide.


Gamme économique

Les ventilateurs hélicoïdes basse consommation Basic BC sont économiques et particulièrement compacts.