Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - BCET 20/75 - bouche d'extraction autoréglable cuisine électrique diamètre 125 - 521130

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085211304

Réf. Sonepar

00015521130

Réf. Fournisseur

521130

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

BCET 20/75 - bouche d'extraction autoréglable cuisine électrique diamètre 125 - manchette courte plastique avec joint - alimentation 230 V - commande débit permanent autoréglable 20 m3/h et complémentaire 75 m3/h par bouton poussoir 30 min

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté

La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.