Atlantic Clim & Ventil - Bct 125 - batterie eau chaude chaude rac.circ.d125 - batterie - 521188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rectangulaire
quantité d'air - 215...215 m³/h
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 310 mm
largeur - 238 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085211885
Réf. Sonepar
00015521188
Réf. Fournisseur
521188
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
rectangulaire
quantité d'air:
215...215 m³/h
diamètre nominal du conduit:
125 mm
longueur:
310 mm
largeur:
238 mm
hauteur:
180 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort d'installation
L'adaptation des batteries eau chaude circulaires BCT est aisée sur les gaines circulaires normalisées.
Le montage peut être horizontal ou vertical et le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.
Construction et performances
Les batteries BCT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.
Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.


