Atlantic Clim & Ventil - Bct 160 - batterie eau chaude raccordement circulaire d160 - batterie - 521189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rectangulaire
quantité d'air - 355...355 m³/h
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 310 mm
largeur - 313 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085211892
Réf. Sonepar
00015521189
Réf. Fournisseur
521189
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
rectangulaire
quantité d'air:
355...355 m³/h
diamètre nominal du conduit:
160 mm
longueur:
310 mm
largeur:
313 mm
hauteur:
255 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort d'installation
L'adaptation des batteries eau chaude circulaires BCT est aisée sur les gaines circulaires normalisées.
Le montage peut être horizontal ou vertical et le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.
Construction et performances
Les batteries BCT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.
Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.


