Atlantic Clim & Ventil - Bct 250 - batterie eau chaude raccordement circulaire d250 - batterie - 521191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rectangulaire
quantité d'air - 900...900 m³/h
diamètre nominal du conduit - 250 mm
longueur - 310 mm
largeur - 398 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085211915
Réf. Sonepar
00015521191
Réf. Fournisseur
521191
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
rectangulaire
quantité d'air:
900...900 m³/h
diamètre nominal du conduit:
250 mm
longueur:
310 mm
largeur:
398 mm
hauteur:
330 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort d'installation
L'adaptation des batteries eau chaude circulaires BCT est aisée sur les gaines circulaires normalisées.
Le montage peut être horizontal ou vertical et le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.
Construction et performances
Les batteries BCT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.
Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.


