Atlantic Clim & Ventil - Bct 315 - batterie eau chaude chaude rac.circ.d315 - batterie - 521192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rectangulaire
quantité d'air - 1410...1410 m³/h
diamètre nominal du conduit - 315 mm
longueur - 310 mm
largeur - 473 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085211922
Réf. Sonepar
00015521192
Réf. Fournisseur
521192
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
rectangulaire
quantité d'air:
1410...1410 m³/h
diamètre nominal du conduit:
315 mm
longueur:
310 mm
largeur:
473 mm
hauteur:
405 mm
Les Atouts de la gamme:
Construction et performances
Les batteries BCT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.
Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.
Confort d'installation
L'adaptation des batteries eau chaude circulaires BCT est aisée sur les gaines circulaires normalisées.
Le montage peut être horizontal ou vertical et le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.