Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bct 400 - batterie eau chaude raccordement circulaire d400 - batterie - 521193

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bct 400 - batterie eau chaude raccordement circulaire d400 - batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rectangulaire

  • quantité d'air - 2280...2280 m³/h

  • diamètre nominal du conduit - 400 mm

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 557 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085211939

Réf. Sonepar

00015521193

Réf. Fournisseur

521193

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

rectangulaire

quantité d'air:

2280...2280 m³/h

diamètre nominal du conduit:

400 mm

longueur:

310 mm

largeur:

557 mm

hauteur:

504 mm

Bct 400 - batterie eau chaude raccordement circulaired400 - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Confort d'installation

L'adaptation des batteries eau chaude circulaires BCT est aisée sur les gaines circulaires normalisées.

Le montage peut être horizontal ou vertical et le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.

Construction et performances

Les batteries BCT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.

Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.