Atlantic Clim & Ventil - Bct 500 - batterie eau chaude raccordement circulaire d500 - batterie - 521194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rectangulaire
quantité d'air - 3500...3500 m³/h
diamètre nominal du conduit - 500 mm
longueur - 360 mm
largeur - 707 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085211946
Réf. Sonepar
00015521194
Réf. Fournisseur
521194
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
rectangulaire
quantité d'air:
3500...3500 m³/h
diamètre nominal du conduit:
500 mm
longueur:
360 mm
largeur:
707 mm
hauteur:
529 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort d'installation
L'adaptation des batteries eau chaude circulaires BCT est aisée sur les gaines circulaires normalisées.
Le montage peut être horizontal ou vertical et le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.
Construction et performances
Les batteries BCT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.
Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.


