Atlantic Clim & Ventil - Be 15/30 j - bouche d'extraction autoréglable WC manuelle diamètre 125 - 520287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085202876
Réf. Sonepar
00015520287
Réf. Fournisseur
520287
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté
La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.
Intégration dans l'habitat
Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.



