Atlantic Clim & Ventil - Be 15 j - bouche d'extraction autoréglable WC 15 m3/h diamètre 125 - 520232

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085202326

Réf. Sonepar

00015520232

Réf. Fournisseur

520232

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Be 15 j - bouche d'extraction autoréglable WC 15 m3/h diamètre 125 - pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - 1 débit permanent de 15 m3/h autoréglable

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.