Atlantic Clim & Ventil - Be 45/105 j - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle diamètre 125 - 520290

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085202906

Réf. Sonepar

00015520290

Réf. Fournisseur

520290

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

forme:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

Be 45/105 j - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle diamètre 125 - pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - commande débit complémentaire 105 m3/h par cordelette - débit permanent 45 m3/h autoréglable

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.