Atlantic Clim & Ventil - Be 75 j - bouche d'extraction autoreglable avec manchette 75 m3/h diametre 125 - 520236

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085202364

Réf. Sonepar

00015520236

Réf. Fournisseur

520236

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Be 75 j - bouche d'extraction autoreglable avec manchette 75 m3/h diametre 125 - vmc tertiaire - grille couleur blanche - manchette courte en plastique avec joint - débit 75 m3/h autoréglable

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté

La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.