Atlantic Clim & Ventil - Be 90 j - bouche d'extraction autoreglable avec manchette 90 m3/h diametre 125 - 520237


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3416085202371
Réf. Sonepar
00015520237
Réf. Fournisseur
520237
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
forme:
rond
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.