Atlantic Clim & Ventil - Bep 100 - bouche electrique 2 debits pour système visio-b de visiovent 100 m3/h - 521053

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bep 100 - bouche electrique 2 debits pour système visio-b de visiovent 100 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • forme - rond

  • haute induction - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085210536

Réf. Sonepar

00015521053

Réf. Fournisseur

521053

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

forme:

rond

haute induction:

Oui

Bep 100 - bouche electrique 2 debits pour système visio-b de visiovent 100 m3/h - vmc tertiaire - débit en inoccupation 10 m3/h - fonctionne avec détecteurs de présence dip-s et dip-e - alimentation 230 v via détecteur de présence

Les Atouts de la gamme:

Efficacité

Le système de ventilation modulée Varivent permet de limiter les pertes thermiques liés au renouvellement d'air. Jusqu'à 45% d'économies possibles.

Fonctionne en monozone et multizone.

Economique et simple à mettre en œuvre.

Esthétique

Le système Visiovent est une solution discrète aux dimensions réduites (produit extra-plat).

DIP E et DIP S pour intégration en encastré ou en saillie du capteur optique.