Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bet 0+1 tech 1500 - Batterie électrique.prechauffage+chauffage1 duotech 1500 - 549066

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bet 0+1 tech 1500 - Batterie électrique.prechauffage+chauffage1 duotech 1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 156 mm

  • poids - 10.3 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085490662

Réf. Sonepar

00015549066

Réf. Fournisseur

549066

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

largeur:

156 mm

poids:

10.3 kg

Bet 0+1 tech 1500 - Batterie électrique.prechauffage+chauffage1 duotech 1500 - batterie électrique - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux