Atlantic Clim & Ventil - Bet roto-V 950+G - batterie electrique df roto vert gch 950m3/h - 521597

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bet roto-V 950+G - batterie electrique df roto vert gch 950m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • poids - 2.7 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085215975

Réf. Sonepar

00015521597

Réf. Fournisseur

521597

Marque

Atlantic Clim & Ventil

largeur:

400 mm

poids:

2.7 kg

Bet Roto-V 950+G - batterie électrique 1.67kW pour caisson double flux roto vertical gauche 950m3/h