Atlantic Clim & Ventil - Bft 250 - batterie eau glacée raccordement circulaire d250 - batterie - 521197

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bft 250 - batterie eau glacée raccordement circulaire d250 - batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rectangulaire

  • raccordement avance/retour - 22 mm

  • avec bac d'écoulement - Oui

  • longueur - 460 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085211977

Réf. Sonepar

00015521197

Réf. Fournisseur

521197

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

rectangulaire

raccordement avance/retour:

22 mm

avec bac d'écoulement:

Oui

longueur:

460 mm

largeur:

300 mm

montage horizontal:

Oui

Bft 250 - batterie eau glacée raccordement circulairedia.250 - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Construction et performances

Les batteries BFT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.

Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.

Le bac de récupération des condensats est muni d'un embout de raccordement.


Confort d'installation

L'adaptation des batteries eau froide/change-over circulaires BFT est aisée sur les gaines circulaires normalisées. Le montage doit être horizontal (évacuation des condensats).

Le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.

La gamme de batteries BFT permet une utilisation en froid seul ou en change-over.