Atlantic Clim & Ventil - Bft 315 - batterie eau glacée raccordement circulaire d315 - batterie - 521198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rectangulaire
raccordement avance/retour - 22 mm
avec bac d'écoulement - Oui
longueur - 540 mm
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085211984
Réf. Sonepar
00015521198
Réf. Fournisseur
521198
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
rectangulaire
raccordement avance/retour:
22 mm
avec bac d'écoulement:
Oui
longueur:
540 mm
largeur:
300 mm
montage horizontal:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Confort d'installation
L'adaptation des batteries eau froide/change-over circulaires BFT est aisée sur les gaines circulaires normalisées. Le montage doit être horizontal (évacuation des condensats).
Le panneau supérieur démontable permet de faciliter l'installation.
La gamme de batteries BFT permet une utilisation en froid seul ou en change-over.
Construction et performances
Les batteries BFT sont construites à partir d'une enveloppe en acier au traitement alu-zinc. Ses tubes sont en cuivre et ses ailettes en aluminium.
Les piquages de raccordement circulaire sont équipés d'un joint caoutchouc.
Le bac de récupération des condensats est muni d'un embout de raccordement.


