Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 10/40-40m o - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC manuelle sans fût - 526419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085264195
Réf. Sonepar
00015526419
Réf. Fournisseur
526419
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
matériau:
plastique
forme:
rond
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.