Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 10/45-45fp 125l - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC électrique 125 - 542469

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 10/45-45fp 125l - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC électrique 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085424698

Réf. Sonepar

00015542469

Réf. Fournisseur

542469

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bhbw 10/45-45fp 125l - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC électrique 125 - raccord lisse à joint diamètre 125 - alimentation 12v - commande débit de pointe 45 m3/h par détecteur de présence - régulation débit de 10 à 45 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.