Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 15/45-40pp 125l - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC à piles 125 - 526091

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 15/45-40pp 125l - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC à piles 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085260913

Réf. Sonepar

00015526091

Réf. Fournisseur

526091

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bhbw 15/45-40pp 125l - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC à piles 125 - raccord lisse à joint diamètre 125 - alimentation piles - régulation débit de 15 à 45 m3/h - commande débit de pointe 40 m3/h par détecteur de présence

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.