Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 15/45-45Fp 125L - Bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC électrique 125 - 526139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 180 mm
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 180 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085261392
Réf. Sonepar
00015526139
Réf. Fournisseur
526139
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
longueur avant:
180 mm
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
180 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.