Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 15/45-45Pp 125L - Bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC à piles 125 - 526148

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 15/45-45Pp 125L - Bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC à piles 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 180 mm

  • longueur avant - 180 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085261484

Réf. Sonepar

00015526148

Réf. Fournisseur

526148

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

largeur avant:

180 mm

longueur avant:

180 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

Bhbw 15/45-45Pp 125L - Bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC à piles 125 - Raccord lisse à joint diamètre 125 - Alimentation piles - Régulation débit de 15 à 45 M3/H - Commande débit de pointe 45 M3/H par détecteur de présence

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.