Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 5/40-30ep 125l - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC électrique 125 - 526473

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 5/40-30ep 125l - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC électrique 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085264737

Réf. Sonepar

00015526473

Réf. Fournisseur

526473

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bhbw 5/40-30fp 125l - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC électrique 125 - raccord lisse à joint diamètre 125 - alimentation 12 v - régulation débit de 5 à 40 m3/h - commande débit de pointe 30 m3/h par détecteur de présence

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.