Atlantic Clim & Ventil - Bhc 10/40-75m o - bouche d'extraction hygroréglable cuisine manuelle sans fût - 526402

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bhc 10/40-75m o - bouche d'extraction hygroréglable cuisine manuelle sans fût

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085264027

Réf. Sonepar

00015526402

Réf. Fournisseur

526402

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bhc 10/40-75m o - bouche d'extraction hygroréglable cuisine manuelle sans fût - raccord sans fût - montage sur platine - régulation débit permanent de 10 à 40 m3/h suivant humidité de l'air - commande débit de pointe 75 m3/h par cordelette

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.