Atlantic Clim & Ventil - Bhc 15/45-135m o - bouche d'extraction hygroréglable cuisine manuelle sans fût - 526410

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bhc 15/45-135m o - bouche d'extraction hygroréglable cuisine manuelle sans fût

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085264102

Réf. Sonepar

00015526410

Réf. Fournisseur

526410

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bhc 15/45-135m o - bouche d'extraction hygroréglable cuisine manuelle sans fût - raccord sans fût - montage sur platine - régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h suivant humidité de l'air - commande débit de pointe 135m3/h par cordelette

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.