Atlantic Clim & Ventil - BHT 15/50-50 EP125L- Bouche hygrorégrable temporisée 15-60 SDB/WC pil.pres.D125L - 541091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
forme - rond
régulation automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085410912
Réf. Sonepar
00015541091
Réf. Fournisseur
541091
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
régulation automatique:
Oui
Bouche hygroréglable temporisée à piles avec détection de présence - SDB avec WC - plage hygrorégulée 15-60 m3/h - débit complémentaire temporisé 60 m3/h - D125L


