Atlantic Clim & Ventil - BHT 15/60-60 M 125L -Bouche hygrorégrable temporisée 15-60 SDB/WC manuelle D125L - 541086

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - BHT 15/60-60 M 125L -Bouche hygrorégrable temporisée 15-60 SDB/WC manuelle D125L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • vanne d'obturation d'alimentation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085410868

Réf. Sonepar

00015541086

Réf. Fournisseur

541086

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

type de commande 2 positions:

commande manuelle

Bouche hygroréglable temporisée manuelle - SDB avec WC - plage hygrorégulée 15-60 m3/h - débit complémentaire temporisé 60 m3/h - D125L