Atlantic Clim & Ventil - BHT 15/75 125L - bouche d'extraction hygroreglable 15/75 m3/h diametre 125 - 533176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
forme - rond
régulation automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085331767
Réf. Sonepar
00015533176
Réf. Fournisseur
533176
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
régulation automatique:
Oui
haute induction:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Débit réglable
Bouches (hygroréglable pour la version BHT), comportant
- soit un détecteur réactif à l'humidité qui permet une variation de débit en fonciton de l'occupation (BHT)
- soit un détecteur de présence qui permet d'obtenir un débit complémentaire temporisé 30 min (BAT)
- soit un détecteur réactif à l'humidité et un détecteur de présence (BHT...P)
Entretien facililté
Les gammes de bouches BAT / BHT / BHT…P sont construites en matière plastique et de couleur blanche.
La grille centrale en plastique est démontable.


