Atlantic Clim & Ventil - BHT 20/60 125L - bouche d'extraction hygroreglable 20/60 m3/h diametre 125 - 538861

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - BHT 20/60 125L - bouche d'extraction hygroreglable 20/60 m3/h diametre 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • régulation automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085388617

Réf. Sonepar

00015538861

Réf. Fournisseur

538861

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

régulation automatique:

Oui

haute induction:

Oui

Bht 20/60 125L - bouche d'extraction hygroreglable 20/60 m3/h diametre 125 - vmc tertiaire - débit hygrorégulé de 20 à 60 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Débit réglable

Bouches (hygroréglable pour la version BHT), comportant

  • soit un détecteur réactif à l'humidité qui permet une variation de débit en fonciton de l'occupation (BHT)
  • soit un détecteur de présence qui permet d'obtenir un débit complémentaire temporisé 30 min (BAT)
  • soit un détecteur réactif à l'humidité et un détecteur de présence (BHT...P)

Entretien facililté

Les gammes de bouches BAT / BHT / BHT…P sont construites en matière plastique et de couleur blanche.

La grille centrale en plastique est démontable.