Atlantic Clim & Ventil - Bi 100 lk - bouche d'insufflation reglable diametre 100 - 523364

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bi 100 lk - bouche d'insufflation reglable diametre 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 140 mm

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 99 mm

  • largeur avant - 140 mm

  • matériau - acier

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085233641

Réf. Sonepar

00015523364

Réf. Fournisseur

523364

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

longueur avant:

140 mm

diamètre nominal du canal de raccordement:

99 mm

largeur avant:

140 mm

matériau:

acier

forme:

rond

Bi 100 lk - bouche d'insufflation reglable diametre 100 - vmc tertiaire - réglage du débit par rotation de l'opercule - collerette de fixation en acier galvanisé - peut être montée avec manchon long à griffes mb 100

Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée

La gamme de bouches B-LK et BI-LK en acier recouvert de peinture epoxy blanche se fixent par rotation 1/4 de tour dans une colerette en acier galvanisé fournie.

Elles peuvent être montées dans des manchons longs à griffes de type MB.


Fonctionnalités multiples

Les bouches d'extraction B-LK servent à l'extraction dans les bâtiments tertiaires.Les bouches d'insufflation BI-LK servent quant à elles à introduire l'air neuf dans les bâtiments tertiaires.

Le réglage du débit se fait par simple rotation de l'opercule central.