Atlantic Clim & Ventil - Bn 120 - bouche d'extraction autoreglable sans manchette 120 m3/h - 521006

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085210062

Réf. Sonepar

00015521006

Réf. Fournisseur

521006

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bn 120 - bouche d'extraction autoreglable sans manchette 120 m3/h - vmc tertiaire - grille couleur blanche - sans manchette - débit 120 m3/h autoréglable

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.