Atlantic Clim & Ventil - Bn 150 - bouche d'extraction autoreglable sans manchette 150 m3/h - 521007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085210079
Réf. Sonepar
00015521007
Réf. Fournisseur
521007
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.