Atlantic Clim & Ventil - Bouche auto WC 5-30 manuelle D80 griffes - 526592

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouche auto WC 5-30 manuelle D80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085265925

Réf. Sonepar

00015526592

Réf. Fournisseur

526592

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - Commande débit de pointe 30 m3/h - Activation manuelle du grand débit - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.