Atlantic Clim & Ventil - Bouche d'extraction cuisine autoréglable temporisée à pile 45/105 m3/h - 521082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité - 105 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085210826
Réf. Sonepar
00015521082
Réf. Fournisseur
521082
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
capacité:
105 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté
La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.
Intégration dans l'habitat
Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.



